曜日別特売
62308(校正証明:一般) マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定 55812112

62308(校正証明:一般) マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定 55812112
62308(校正証明:一般) マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定 55812112

マイティスコヤ 表裏同目

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本竿長(mm)300注文コード55812112品番62308(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。

用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿長(mm)300竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)40台の長さ(mm)130台の厚さ(mm)14台の幅(mm)40材質台:アルミ、竿:ステンレス質量(g)250種類マイティスコヤ角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする