4.2X75X45 SUS410 LIVE コーススレッド(ハン 大阪魂 55812736

※寸法図

4.2X75X45 SUS410 LIVE コーススレッド(ハン 大阪魂 55812736
4.2X75X45 SUS410 LIVE コーススレッド(ハン 大阪魂 55812736

SUS410 LIVE コーススレッド(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(300個)
ねじピッチ(mm)2.82
内容量1袋(300個)注文コード55812736品番4.2X75X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,833
販売価格(税別)
6,212

建築造作用
コーススレッドラッパ
特長
引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供
高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)8.5寸法L2(mm)45先端形状とがり先ねじ山粗めサイズ(d×L1)(mm)4.2×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする