曜日別特売
70497(校正証明:一般) 温湿度計 Qシリーズ シンワ測定 55812873

70497(校正証明:一般) 温湿度計 Qシリーズ シンワ測定 55812873
70497(校正証明:一般) 温湿度計 Qシリーズ シンワ測定 55812873

温湿度計 Qシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個ライトグレー注文コード55812873品番70497(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
スタンドを外して壁掛けにも使用できます。

用途
ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)Φ120×33ライトグレー質量(g)951目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする