※寸法図
大阪魂
SUS410 ワカイコースラッパ(ハン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(500個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(100個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55812910
品番
5.3X125X62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,271
販売価格(税別)
¥
12,974
バスケットに入れる
寸法L(mm)
62
寸法d(mm)
9.3
ねじの種類
半ねじ
寸法L2(mm)
62
サイズ(d×L1)(mm)
5.3x125