※寸法図
大阪魂
クロメート ゴクブトKP(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(849個)
1袋(849個)
1袋(773個)
1袋(663個)
1袋(615個)
1袋(565個)
長さ(mm)
90
90
100
120
130
140
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(849個)
注文コード
55812971
品番
6X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,046
販売価格(税別)
¥
33,678
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
6
呼び
6
寸法S(mm)
40