※寸法図
大阪魂
クロメート ゴクブトKP(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(663個)
1袋(849個)
1袋(773個)
1袋(663個)
1袋(615個)
1袋(565個)
長さ(mm)
120
90
100
120
130
140
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(663個)
注文コード
55812989
品番
6X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,440
販売価格(税別)
¥
34,036
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
6
呼び
6
寸法S(mm)
45