6X130 クロメート ゴクブトKP(トクヨウ 大阪魂 55812998

※寸法図

6X130 クロメート ゴクブトKP(トクヨウ 大阪魂 55812998
6X130 クロメート ゴクブトKP(トクヨウ 大阪魂 55812998

クロメート ゴクブトKP(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(615個)
長さ(mm)130
内容量1袋(615個)注文コード55812998品番6X130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,254
販売価格(税別)
33,867
長さ(mm)130寸法L(mm)130寸法d(mm)6呼び6寸法S(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする