曜日別特売
SSH-428 SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂 55813418

SUS410 ヘンシンプラグ(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(110個)
下穴径(Φmm)4
下穴深さ(mm)38
ねじ長さ(mm)28
内容量1袋(110個)注文コード55813418品番SSH-428
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

偏芯プラグ 皿頭
<用途>
中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用
<特長>
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

下穴径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28外径(Φmm)4頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする