※寸法図
大阪魂
GB XM7 アルコース フラットモドトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(200個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55814328
品番
6X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,184
販売価格(税別)
¥
27,440
バスケットに入れる
サイズ
6×65
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
5.7
寸法S(mm)
43
仕上
パシペート