※寸法図
大阪魂
シタジイッパツF(ハコイリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
M9
M9
M12
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(85個)
注文コード
55814617
品番
M9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,084
販売価格(税別)
¥
7,349
バスケットに入れる
呼び
M9
寸法W(mm)
70
板厚(mm)
0.5
寸法d1(mm)
17.5
寸法d2(mm)
24.5
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
9
入数
85セット