M12 シタジイッパツF(ハコイリ 大阪魂 55814626

※寸法図

M12 シタジイッパツF(ハコイリ 大阪魂 55814626
M12 シタジイッパツF(ハコイリ 大阪魂 55814626

シタジイッパツF(ハコイリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM12
内容量1袋(85個)注文コード55814626品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,084
販売価格(税別)
7,349
呼びM12寸法W(mm)70板厚(mm)0.5寸法d1(mm)17.5寸法d2(mm)21.5寸法H1(mm)27寸法H2(mm)12入数85セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする