※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アウトサイドネットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法H(mm)
1200
1350
1500
1650
1800
1200
寸法W(mm)
350
300
350
400
450
600
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55814632
品番
10-71-2-6
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ゴンドラサイドを最大限に活用。
奥行きの小さいゴンドラに有効。
セット内容
アウトサイドネット、固定金具3種
材質
スチール
色
ホワイト
寸法H(mm)
1200
寸法W(mm)
350
ネット目
50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100