大阪魂
ブロッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1袋(50個)
長さ(mm)
45
45
60
全長(mm)
45
45
60
ねじ長さ(mm)
20
20
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55814696
品番
3/8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
セット内容
専用打込棒、1箱につき1本付
長さ(mm)
45
全長(mm)
45
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
14.5
穴あけ深さ(mm)
45