※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アウトサイドネットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
寸法H(mm)
2100
1350
1500
1650
1800
1200
寸法W(mm)
450
300
350
400
450
600
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55814788
品番
10-71-2-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,310
ゴンドラサイドを最大限に活用。
奥行きの小さいゴンドラに有効。
セット内容
アウトサイドネット、固定金具3種
材質
スチール
色
ホワイト
寸法H(mm)
2100
寸法W(mm)
450
ネット目
50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100