※寸法図
大阪魂
3カ-W バンノウビス(シンワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(52個)
注文コード
55814800
品番
4X42X27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
あらゆる締結物+木材・最適木材+木材
特長
ネジ部は高低ネジのカット付きであらゆる用途に対応できる万能品、ネジ込みの始動性が良く能率アップ
頭部形状がシンワッシャーにより、板金の押さえが効く。
長さ(mm)
27
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
9.75
呼び
4×42
寸法S(mm)
27
ねじ径d
4.2