4X14 3カ-ユニ ランスタッチ サラD=6 ヤマヒロ 55814861

※寸法図

4X14 3カ-ユニ ランスタッチ サラD=6 ヤマヒロ 55814861
4X14 3カ-ユニ ランスタッチ サラD=6 ヤマヒロ 55814861

3カ-ユニ ランスタッチ サラD=6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(89個)注文コード55814861品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4×14寸法L(mm)14寸法H(mm)1.6寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)合計1.4以下寸法S(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする