10-92-2-2 アジャストPC差込ホルダー アイリスオーヤマ 55815183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-92-2-2 アジャストPC差込ホルダー アイリスオーヤマ 55815183
10-92-2-2 アジャストPC差込ホルダー アイリスオーヤマ 55815183

アジャストPC差込ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法W(mm)40
ブラック
内容量1個注文コード55815183品番10-92-2-2
参考基準価格(税別)¥113販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

差込み仕様のプライスホルダー。フックを差し込む角度によって3方向に調整可能。

材質ABS樹脂ブラック寸法H(mm)30寸法W(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする