曜日別特売
4.2X40 ジオメットモックスモックス 大阪魂 55815396

※寸法図

4.2X40 ジオメットモックスモックス 大阪魂 55815396
4.2X40 ジオメットモックスモックス 大阪魂 55815396

ジオメットモックスモックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)注文コード55815396品番4.2X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
全長(mm)40十字穴番号#2ねじ長さ(mm)頭部+円筒部13ねじの種類4.2ミリP1.4半ねじ外径(Φmm)頭部9先端形状切り刃先寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×40頭部高さ(mm)1.3ねじ外径(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする