6X90X45 シルバー ファムコン(+-)HEX 大阪魂 55815466

※寸法図

6X90X45 シルバー ファムコン(+-)HEX 大阪魂 55815466
6X90X45 シルバー ファムコン(+-)HEX 大阪魂 55815466

シルバー ファムコン(+-)HEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード55815466品番6X90X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズd6×L90×b45下穴径(Φmm)5.3寸法S(mm)8寸法B(mm)45寸法k(mm)4.5寸法dc(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする