10-72-1-3 エンドネット アイリスオーヤマ 55815917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法H(mm)1500
寸法W(mm)750
内容量1枚注文コード55815917品番10-72-1-3
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

両面タイプ什器のサイド空間を効果的にディスプレー。
スリット付で棚板やフックバーの取付が可能です。

仕様アジャスター付材質スチールホワイト寸法H(mm)1500寸法W(mm)750ネット目50mmピッチ
注意
※画面ボードは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする