10-72-1-9 エンドネット アイリスオーヤマ 55815978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法H(mm)3000
寸法W(mm)750
内容量1枚注文コード55815978品番10-72-1-9
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

両面タイプ什器のサイド空間を効果的にディスプレー。
スリット付で棚板やフックバーの取付が可能です。

仕様アジャスター付材質スチールホワイト寸法H(mm)3000寸法W(mm)750ネット目50mmピッチ
注意
※画面ボードは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする