10-81-1-6 ガラス棚 アイリスオーヤマ 55816897

ガラス棚

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
寸法W(mm)900
寸法D(mm)400
内容量1枚注文コード55816897品番10-81-1-6
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法W(mm)900寸法D(mm)400板厚(mm)5
注意
※ブラケット、補強バーは別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55816845
2019-09-16
用途: 仕事場のデスクマット

使用感は問題なしです。ただ、届いた時は見事に割れてました。直ぐに代品が届きましたが、今度はガラス面剥き出しでの梱包?確かに「ガラス」と直ぐにわかるので運ぶ人も気を使うと思いますが、それで傷がついたら意味がない。今回は幸い無事に届きましたが、安心した梱包に工夫が必要と思います。ちなみに最初の割れたガラスは当方で処分せよとのこと。大きいのでまだ処理できてません。

対象商品 : 55816958
2018-08-02
用途: ワークデスク用トップガラス
卸売・小売業

思っていた以上にしっかりしています。デスクでのいろんな作業にデスクのキズを気にせず作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする