曜日別特売
10-71-1-20 サイドネット アイリスオーヤマ 55817432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法H(mm)1350
寸法W(mm)450
内容量1枚注文コード55817432品番10-71-1-20
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ゴンドラサイドをディスプレー空間に。
ネットフックを利用して陳列スペースの売場の拡大に。

材質スチールホワイト寸法H(mm)1350寸法W(mm)450ネット目50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする