曜日別特売
1/4X60X110 SUSパイプBTセットクロフェルト 大阪魂 55817521

※寸法図

SUSパイプBTセットクロフェルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
110
寸法W(mm)
60
注文コード
55817521
品番
1/4X60X110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,095
販売価格(税別)
¥23,723
付属品
ナット W1/4×20、曲座金 W1/4×25×1.0、黒フェルト(ネオ) W1/4×24
寸法L(mm)
110
呼び径
W1/4
ねじ長さ(mm)
48
寸法W(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする