アイリスオーヤマ
シグマフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
径(Φmm)
8
6
8
寸法H(mm)
600
300
600
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55817703
品番
10-98-1-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
径(Φmm)
8
寸法H(mm)
600
寸法D1(mm)
470
寸法D2(mm)
520
材質
スチール
色
クロムメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100