アイリスオーヤマ
シグマフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
径(Φmm)
8
6
8
寸法H(mm)
600
300
600
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55817712
品番
10-98-1-5
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
径(Φmm)
8
寸法H(mm)
600
寸法D1(mm)
650
寸法D2(mm)
700
材質
スチール
色
クロムメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100