アイリスオーヤマ
スイングPCレール
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイプ
W750用
W600用
W750用
W900用
W1200用
寸法(mm)
740
590
740
890
1190
寸法H(mm)
56
69
56
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55817938
品番
10-87-1-6
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質
PET・軟質塩ビ
寸法(mm)
740
色
クリア
タイプ
W750用
寸法H(mm)
56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100