曜日別特売
5X60 シルバー ピアスコン(+)サラ 九飛勢螺 55818196

※寸法図

5X60 シルバー ピアスコン(+)サラ 九飛勢螺 55818196
5X60 シルバー ピアスコン(+)サラ 九飛勢螺 55818196

シルバー ピアスコン(+)サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
サイズ5×60
内容量1袋(2000個)注文コード55818196品番5X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,352
販売価格(税別)
33,956
サイズ5×60寸法L(mm)42寸法D(Φmm)5.4寸法dk(Φmm)9下穴ドリル径(mm)4.3~4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする