※寸法図
九飛勢螺
シルバー ピアスコン(+)サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
1袋(10000個)
1袋(7000個)
1袋(4000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
サイズ
6×100
4×25
4×32
4×45
5×25
5×35
5×45
5×60
6×25
6×35
6×45
6×60
6×70
6×75
6×90
6×100
6×110
6×120
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
55818275
品番
6X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,156
販売価格(税別)
¥
33,778
バスケットに入れる
サイズ
6×100
寸法L(mm)
45
寸法D(Φmm)
6.4
寸法dk(Φmm)
12
下穴ドリル径(mm)
5.3~5.5