曜日別特売
10-36-1-7 スチール什器 片面ネット アイリスオーヤマ 55818288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-36-1-7 スチール什器 片面ネット アイリスオーヤマ 55818288
10-36-1-7 スチール什器 片面ネット アイリスオーヤマ 55818288

スチール什器 片面ネット

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
この商品は寸法H・寸法D・寸法Wなど320種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
寸法H(mm)
1200
寸法D(mm)
300
寸法W(mm)
600
注文コード
55818288
品番
10-36-1-7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥19,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。

寸法W(mm)
600
寸法D(mm)
300
寸法H(mm)
1200
タイプ
コネクト
支柱間寸法(mm)
590
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※表示寸法は棚柱寸法を除いた数値となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55818254
2021-08-07
用途: 商品の陳列
卸売・小売業

シンプルでどのようにでもディスプレイでき満足。
掃除もしやすい

2021-06-22
用途: 陳列シュミレーション
ボレーブランズジャパン株式会社 様(卸売・小売業)

早くほしかったため、<まとめて出荷>ではなく随時出荷にしたら
どうなったら製品が全部そろうのか内容量の説明もなければ説明書組み立て署なども付属せず、よくよく問い合わせたら部品欠品。

対象商品 : 55820625
2021-04-21
用途: 商品自体の品質には問題なし
卸売・小売業

ですが、組み立てに関して説明書に類するものが一切付属していませんでした。
普段什器を組みなれていない業態には少々不親切に思いました。

1人が参考にしています
対象商品 : 55820354
2019-07-04
用途: 布団やマット等の在庫整理用の棚として利用。
メルディアホテルズ・マネジメント株式会社 様(サービス業)

組み立ても簡単で丈夫そうです。耐久性はどれくらいなのか、これから見てみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする