曜日別特売
1/4X30X60 SUSチャンネルボルト 大阪魂 55819131

※寸法図

1/4X30X60 SUSチャンネルボルト 大阪魂 55819131
1/4X30X60 SUSチャンネルボルト 大阪魂 55819131

SUSチャンネルボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)60
寸法W(mm)30
内容量1袋(500個)注文コード55819131品番1/4X30X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥117,040
販売価格(税別)
106,400
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
30
線径(Φmm)
1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする