曜日別特売
1/4X30X100 SUSチャンネルボルト 大阪魂 55819158

※寸法図

1/4X30X100 SUSチャンネルボルト 大阪魂 55819158
1/4X30X100 SUSチャンネルボルト 大阪魂 55819158

SUSチャンネルボルト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(500個)
寸法L(mm)
100
寸法W(mm)
30
注文コード
55819158
品番
1/4X30X100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥126,280
販売価格(税別)
114,800
寸法L(mm)
100
寸法W(mm)
30
線径(Φmm)
1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする