曜日別特売
5.3X90X60 SUS305J1カタギコース 大阪魂 55819481

※寸法図

5.3X90X60 SUS305J1カタギコース 大阪魂 55819481
5.3X90X60 SUS305J1カタギコース 大阪魂 55819481

SUS305J1カタギコース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(90個)
内容量1袋(90個)注文コード55819481品番5.3X90X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,872
販売価格(税別)
8,065
寸法d(mm)9.2寸法L2(mm)60サイズ(d×L1)(mm)5.3×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする