3.8X45X28 SUS410 コースフレキ(ケショウバコ 大阪魂 55819551

※寸法図

3.8X45X28 SUS410 コースフレキ(ケショウバコ 大阪魂 55819551
3.8X45X28 SUS410 コースフレキ(ケショウバコ 大阪魂 55819551

SUS410 コースフレキ(ケショウバコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(130個)
内容量1袋(130個)注文コード55819551品番3.8X45X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,684
販売価格(税別)
3,349
寸法d(mm)7.5寸法L2(mm)28サイズ(d×L1)(mm)3.8×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする