4.8X120 SUS410 コースフレキ(ユニュウ(フクロ 大阪魂 55819727

※寸法図

4.8X120 SUS410 コースフレキ(ユニュウ(フクロ 大阪魂 55819727
4.8X120 SUS410 コースフレキ(ユニュウ(フクロ 大阪魂 55819727

SUS410 コースフレキ(ユニュウ(フクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(120個)
ねじ径d4.8
サイズ4.8×120
内容量1袋(120個)注文コード55819727品番4.8X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,070
販売価格(税別)
8,245
サイズ4.8×120寸法d(mm)8寸法S(mm)65ねじ径d4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする