12X75 ニッケル 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55819885

※寸法図

12X75 ニッケル 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55819885
12X75 ニッケル 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55819885

ニッケル 6カクコーチ(ユニュウ(B=21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)75
内容量1袋(50個)注文コード55819885品番12X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,209
販売価格(税別)
6,554
長さ(mm)75寸法S(mm)21呼び径d12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする