3.4X55 クロメート RNホソビス(24ゴウ 大阪魂 55820585

※寸法図

3.4X55 クロメート RNホソビス(24ゴウ 大阪魂 55820585
3.4X55 クロメート RNホソビス(24ゴウ 大阪魂 55820585

クロメート RNホソビス(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(241個)
長さ(mm)55
呼び3.4
内容量1袋(241個)注文コード55820585品番3.4X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,105
販売価格(税別)
1,914
長さ(mm)55寸法L(mm)55寸法d(mm)3.4呼び3.4寸法S(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする