曜日別特売
3.8X45 ディスゴコース(ゼン(ユニュウ(トク 大阪魂 55821240

※寸法図

3.8X45 ディスゴコース(ゼン(ユニュウ(トク 大阪魂 55821240
3.8X45 ディスゴコース(ゼン(ユニュウ(トク 大阪魂 55821240

ディスゴコース(ゼン(ユニュウ(トク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1100個)
ねじ径d3.8
内容量1袋(1100個)注文コード55821240品番3.8X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,923
販売価格(税別)
8,112
サイズ3.8×45寸法d(mm)8寸法S(mm)全ねじねじ径d3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする