曜日別特売

スチール什器 片面ボード

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法W(mm)600
寸法H(mm)1200
寸法D(mm)350
内容量1セット注文コード55821544品番10-32-2-1
参考基準価格(税別)¥23,780販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。

タイプスタート寸法W(mm)600寸法D(mm)350寸法H(mm)1200仕様アジャスター付材質(本体)スチール、(ボード)樹脂ホワイト耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで支柱間寸法(mm)590
注意
※表示寸法は棚柱寸法を除いた数値となります。
※1つの箱に梱包されておらずパーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55822725
2021-05-28
用途: ドラッグストア店内の商品陳列棚
桜彩堂株式会社卸売・小売業

軽量で薄型、それでいて比較的安価な製品なので購入。
肝心の製品の質ですが、他と比較したわけではないので単純に評価は出来ませんが、材質が物凄く精巧とは言えず、天板を嵌め込む際、どんなに頑張っても少し曲がってしまいました。
とはいえ、使用する分には問題のない箇所です。
また、設置面のスタビライザーはスパナで簡単に調整できる点が良いと思います。
特に、この片面什器はしっかりと立てないと前に倒れる恐れがあり、大変危険です。
スタビライザーの高さをしっかり調整すれば壁にピッタリとくっ付き、少々の抵抗ではビクともしません。
耐久性に関しましてはこれから使用して見ての判断になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする