4.2X65X45 BK SUSXM7 (+)コースフレキ 大阪魂 55821809

※寸法図

4.2X65X45 BK SUSXM7 (+)コースフレキ 大阪魂 55821809
4.2X65X45 BK SUSXM7 (+)コースフレキ 大阪魂 55821809

BK SUSXM7 (+)コースフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
サイズ径4.2×長さ65×ねじ部45
内容量1袋(200個)注文コード55821809品番4.2X65X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,972
販売価格(税別)
6,338

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

サイズ径4.2×長さ65×ねじ部45寸法d(mm)4.2寸法S(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする