曜日別特売
4.2X65 ディスゴコース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55822475

※寸法図

4.2X65 ディスゴコース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55822475
4.2X65 ディスゴコース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55822475

ディスゴコース(ハン(ユニュウ(トクヨウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじ径d4.2
内容量1袋(500個)注文コード55822475品番4.2X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,524
販売価格(税別)
7,749
サイズ4.2×65寸法d(mm)8.0~8.5寸法S(mm)43ねじ径d4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする