曜日別特売
4.8X120 ディスゴコース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55822518

※寸法図

4.8X120 ディスゴコース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55822518
4.8X120 ディスゴコース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55822518

ディスゴコース(ハン(ユニュウ(トクヨウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
ねじ径d4.8
内容量1袋(150個)注文コード55822518品番4.8X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,597
販売価格(税別)
9,634
サイズ4.8×120寸法d(mm)8.5~9.0寸法S(mm)70ねじ径d4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする