曜日別特売
3.8X57 ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(クリア 大阪魂 55822667

※寸法図

3.8X57 ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(クリア 大阪魂 55822667
3.8X57 ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(クリア 大阪魂 55822667

ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(クリア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1750個)
ねじ径d3.8
内容量1袋(1750個)注文コード55822667品番3.8X57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,931
販売価格(税別)
5,392
サイズ3.8×57寸法d(mm)8.0~8.5寸法S(mm)40ねじ径d3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする