※寸法図
大阪魂
3カ-ユニ ピッタリネジ ウスイタヨウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4.0×12
注文コード
55823060
品番
4X12(MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,135
販売価格(税別)
¥
29,214
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
寸法d(mm)
8
表面処理
三価ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4.0×12
適合板厚
薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで/ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで