曜日別特売
4.2X75X45 SUS410 ワカイ(+)コースフレキ 大阪魂 55823331

※寸法図

4.2X75X45 SUS410 ワカイ(+)コースフレキ 大阪魂 55823331
4.2X75X45 SUS410 ワカイ(+)コースフレキ 大阪魂 55823331

SUS410 ワカイ(+)コースフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(550個)
内容量1袋(550個)注文コード55823331品番4.2X75X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,887
販売価格(税別)
13,534
寸法L(mm)45寸法d(mm)8ねじの種類半ねじ寸法L2(mm)45サイズ(d×L1)(mm)4.2x75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする