8X40 クローム 6カクコーチ(ユニュウ(B=13 大阪魂 55823550

※寸法図

8X40 クローム 6カクコーチ(ユニュウ(B=13 大阪魂 55823550
8X40 クローム 6カクコーチ(ユニュウ(B=13 大阪魂 55823550

クローム 6カクコーチ(ユニュウ(B=13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
長さ(mm)40
内容量1袋(150個)注文コード55823550品番8X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,238
販売価格(税別)
6,580
長さ(mm)40寸法S(mm)13呼び径d8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする