3.8X38 GB SUSXM7 バンノウビス ラッパ 大阪魂 55825020

※寸法図

3.8X38 GB SUSXM7 バンノウビス ラッパ 大阪魂 55825020
3.8X38 GB SUSXM7 バンノウビス ラッパ 大阪魂 55825020

GB SUSXM7 バンノウビス ラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(450個)
内容量1袋(450個)注文コード55825020品番3.8X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,356
販売価格(税別)
6,687

軟質材から硬質材までの万能タイプ
特長
高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。
高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。

サイズ3.8×38寸法d(mm)8.5寸法S(mm)20ねじの呼びd3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする