※寸法図
大阪魂
GB SUSXM7 バンノウビス ラッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(150個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(150個)
1袋(100個)
1袋(90個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
55825056
品番
4.5X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,084
販売価格(税別)
¥
7,349
バスケットに入れる
軟質材から硬質材までの万能タイプ
特長
高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。
高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。
サイズ
4.5×75
寸法d(mm)
9
寸法S(mm)
40
ねじの呼びd
4.5