※寸法図
大阪魂
クロメート RNチュウボソ(12ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(244個)
1袋(484個)
1袋(420個)
1袋(347個)
1袋(324個)
1袋(244個)
1袋(208個)
1袋(163個)
1袋(137個)
長さ(mm)
55
30
37
45
50
55
65
75
90
呼び
4.3
4
4.3
4.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(244個)
注文コード
55825851
品番
4.3X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,007
販売価格(税別)
¥
2,734
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
4.3
呼び
4.3
寸法S(mm)
30