※寸法図
大阪魂
クロメート RNチュウボソ(24ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(74個)
1袋(267個)
1袋(237個)
1袋(190個)
1袋(177個)
1袋(134個)
1袋(114個)
1袋(90個)
1袋(74個)
長さ(mm)
90
30
37
45
50
55
65
75
90
呼び
4.7
4
4.3
4.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(74個)
注文コード
55825957
品番
4.7X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,098
販売価格(税別)
¥
1,907
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
4.7
呼び
4.7
寸法S(mm)
46